Eriks

Sabot de machine type BH 20x33mm M6x1

  • ERIKS:14899871
Image 1
Noir, avec pied en élastomère souple et tige filetée en acier inox. Ce sabot de machine support avec une base en élastomère mou est parfaitement adapté pour des petits appareils sur des sol plat. La tige filtée en acier inox est moulé dans un élastomère noir conforme FDA.

Conforme FDA 21 § 177.2600
Ajouter à la liste

9.75 CHF/ Unitéhors TVA

10.54 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.75 CHF

-

10+

8.00 CHF

17.95%

25+

7.35 CHF

24.62%

50+

5.55 CHF

43.08%

100+

4.25 CHF

56.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
BH
Longueur de filetage
20 mm
Matériau du métal
Acier inoxydable (AISI 304)
Charge axiale maximale
10 kg
Couleur
Noir
Capacité de charge max.
100 N
Dimension de filetage
M6
Caoutchouc matériau
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 110 °C
Hauteur
33 mm
Diamètre
20 mm
Forme plaque de terre
Rond