Eriks

Ruban crêpe universel 50mm x 50 m 60°C

  • ERIKS:14979890
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Un ruban de masquage en papier adapté à tout type de peinture pour le bâtiment, les chantiers,
l’industrie et la construction de carrosserie, à des températures allant jusqu’à 60°C.

Avantages:
  • Résistance d’une heure à 60°C
  • Aucun résidu
  • Adaptabilité aux surfaces irrégulières
  • Compatible avec les peintures à base d’eau et de solvants
  • Enlèvement sans risque de déchirure
Ajouter à la liste

5.50 CHF/ Rouleauhors TVA

5.95 CHFTVA incluse

5 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Matériau
Papier
Adhésion/Acier
18 Ncm
Résistance à la traction
28 Ncm
Couleur
Blanc