Eriks

Ruban compressible HANNO BG 1e gris 30x15mm

  • ERIKS:13864134
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Chimiquemente neutre
  • Résistant au racines
  • Irréprochable en contact avec des mastics d'étanchéité
  • Respecte les critères d'exclusion Minergie-ECO
Ajouter à la liste

35.70 CHF/ Rouleauhors TVA

38.59 CHFTVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35.70 CHF

-

2+

31.60 CHF

11.48%

5+

28.90 CHF

19.05%

10+

26.70 CHF

25.21%

30+

24.30 CHF

31.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
autocollant d'un côte, précomprimé
Matériau
Mousse de polyuréthane
Couleur
Gris
Longueur du rouleau
10 m
Largeur de la fuege
3 mm
Profondeur de la fugue
30 mm