Eriks

Ruban compressible HANNO BG 1e gris 15x15mm

  • ERIKS:13864123
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Chimiquemente neutre
  • Résistant au racines
  • Irréprochable en contact avec des mastics d'étanchéité
  • Respecte les critères d'exclusion Minergie-ECO
Ajouter à la liste

18.90 CHF/ Rouleauhors TVA

20.43 CHFTVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.90 CHF

-

4+

16.70 CHF

11.64%

10+

15.20 CHF

19.58%

20+

14.10 CHF

25.40%

60+

12.80 CHF

32.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
autocollant d'un côte, précomprimé
Matériau
Mousse de polyuréthane
Couleur
Gris
Longueur du rouleau
10 m
Largeur de la fuege
3 mm
Profondeur de la fugue
15 mm