Eriks

Ruban compressible HANNO BG 1e gris 15x10mm

  • ERIKS:13864120
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Chimiquemente neutre
  • Résistant au racines
  • Irréprochable en contact avec des mastics d'étanchéité
  • Respecte les critères d'exclusion Minergie-ECO
Ajouter à la liste

16.40 CHF/ Rouleauhors TVA

17.73 CHFTVA incluse

51 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.40 CHF

-

4+

14.50 CHF

11.59%

10+

13.30 CHF

18.90%

20+

12.20 CHF

25.61%

60+

11.20 CHF

31.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
autocollant d'un côte, précomprimé
Matériau
Mousse de polyuréthane
Couleur
gris pâle
Longueur du rouleau
12 m
Largeur de la fuege
2 mm
Profondeur de la fugue
15 mm