Eriks

Ruban compressible HANNO BG 1e gris 10x15mm

  • ERIKS:13864118
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Chimiquemente neutre
  • Résistant au racines
  • Irréprochable en contact avec des mastics d'étanchéité
  • Respecte les critères d'exclusion Minergie-ECO
Ajouter à la liste

13.40 CHF/ Rouleauhors TVA

14.49 CHFTVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.40 CHF

-

6+

11.80 CHF

11.94%

15+

10.80 CHF

19.40%

30+

9.90 CHF

26.12%

90+

9.00 CHF

32.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
autocollant d'un côte, précomprimé
Matériau
Mousse de polyuréthane
Couleur
Gris
Longueur du rouleau
10 m
Largeur de la fuege
5 mm
Profondeur de la fugue
10 mm