Eriks

Ruban compressible HANNO BG 1e gris 10x10mm

  • ERIKS:13864116
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Chimiquemente neutre
  • Résistant au racines
  • Irréprochable en contact avec des mastics d'étanchéité
  • Respecte les critères d'exclusion Minergie-ECO
Ajouter à la liste

9.70 CHF/ Rouleauhors TVA

10.49 CHFTVA incluse

86 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.70 CHF

-

6+

8.60 CHF

11.34%

15+

7.90 CHF

18.56%

30+

7.25 CHF

25.26%

90+

6.65 CHF

31.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
autocollant d'un côte, précomprimé
Matériau
Mousse de polyuréthane
Couleur
Gris
Longueur du rouleau
12 m
Largeur de la fuege
2 mm
Profondeur de la fugue
10 mm