Eriks

ROHRBLOC d/D/l/L=8.4/20/20/24

  • ERIKS:13868257
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ces éléments élastiques, à usages multiples, se composent d'une masse en caoutchouc naturel enfermée sous une pression élevée entre deux tubes d'acier cylindriques. Du fait de la précontrainte exercée, le tube intérieur peut être soumis par rapport au tube extérieur à une torsion élevée, sans pour autant provoquer un déplacement du caoutchouc.
Ajouter à la liste

9.05 CHF/ Unitéhors TVA

9.78 CHFTVA incluse

631 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.05 CHF

-

5+

7.25 CHF

19.89%

10+

6.60 CHF

27.07%

25+

6.15 CHF

32.04%

50+

5.70 CHF

37.02%

100+

5.45 CHF

39.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Rohrbloc
Charge statique maximale
45 kg
Angle de rotation
max. ±10-15° °
D
20 mm
d
8.4 mm
L
24 mm
I
20 mm
Cardanic angle max.
max. ±1-2° °