9.05 CHF/ Unitéhors TVA
9.78 CHFTVA incluse
571 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.05 CHF | - |
5+ | 7.25 CHF | 19.89% |
10+ | 6.60 CHF | 27.07% |
25+ | 6.15 CHF | 32.04% |
50+ | 5.70 CHF | 37.02% |
100+ | 5.45 CHF | 39.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | Rohrbloc |
Charge statique maximale | 20 kg |
Angle de rotation | max. ±15-20 ° |
D | 20 mm |
d | 8 mm |
L | 17 mm |
I | 15 mm |
Cardanic angle max. | max. ± 2-2.5° ° |
Déformation radiale sous charge max. | ca. 0.2 mm ... 0.5 mm mm |