8.70 CHF/ Unitéhors TVA
9.40 CHFTVA incluse
134 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.70 CHF | - |
5+ | 7.00 CHF | 19.54% |
10+ | 6.35 CHF | 27.01% |
25+ | 5.90 CHF | 32.18% |
50+ | 5.45 CHF | 37.36% |
100+ | 5.40 CHF | 37.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | Rohrbloc |
Charge statique maximale | 40 kg |
Angle de rotation | max. ±10-12° ° |
D | 16 mm |
d | 8 mm |
L | 22 mm |
I | 20 mm |
Cardanic angle max. | max. 1-1.5° ° |
Déformation radiale sous charge max. | ca. 0.05-0.2 mm mm |