22.10 CHF/ Unitéhors TVA
23.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.10 CHF | - |
5+ | 17.70 CHF | 19.91% |
10+ | 16.10 CHF | 27.15% |
25+ | 14.90 CHF | 32.58% |
50+ | 13.80 CHF | 37.56% |
100+ | 13.40 CHF | 39.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | Rohrbloc |
Charge statique maximale | 420 kg |
Angle de rotation | max. ±10-15° ° |
D | 48 mm |
d | 28 mm |
L | 55 mm |
I | 50 mm |
Cardanic angle max. | max. ±1-2° ° |