21.30 CHF/ Unitéhors TVA
23.03 CHFTVA incluse
73 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.30 CHF | - |
5+ | 17.10 CHF | 19.72% |
10+ | 15.50 CHF | 27.23% |
25+ | 14.30 CHF | 32.86% |
50+ | 13.40 CHF | 37.09% |
100+ | 12.90 CHF | 39.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | Rohrbloc |
Charge statique maximale | 175 kg |
Angle de rotation | max. ±15-20 ° |
D | 48 mm |
d | 24 mm |
L | 44 mm |
I | 40 mm |
Cardanic angle max. | max. ± 2-2.5° ° |
Déformation radiale sous charge max. | ca. 0.2 mm ... 0.5 mm mm |