Eriks

ROHRBLOC d/D/l/L=22/40/85/90

  • ERIKS:13872364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ces éléments élastiques, à usages multiples, se composent d'une masse en caoutchouc naturel enfermée sous une pression élevée entre deux tubes d'acier cylindriques. Du fait de la précontrainte exercée, le tube intérieur peut être soumis par rapport au tube extérieur à une torsion élevée, sans pour autant provoquer un déplacement du caoutchouc.
Ajouter à la liste

25.30 CHF/ Unitéhors TVA

27.35 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25.30 CHF

-

5+

20.20 CHF

20.16%

10+

18.40 CHF

27.27%

25+

17.00 CHF

32.81%

50+

15.80 CHF

37.55%

100+

15.30 CHF

39.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Rohrbloc
Charge statique maximale
700 kg
Angle de rotation
max. ±10-12° °
D
40 mm
d
22 mm
L
90 mm
I
85 mm
Cardanic angle max.
max. 1-1.5° °
Déformation radiale sous charge max.
ca. 0.05-0.2 mm mm