18.60 CHF/ Unitéhors TVA
20.11 CHFTVA incluse
119 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.60 CHF | - |
5+ | 14.90 CHF | 19.89% |
10+ | 13.50 CHF | 27.42% |
25+ | 12.60 CHF | 32.26% |
50+ | 11.70 CHF | 37.10% |
100+ | 11.30 CHF | 39.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | Rohrbloc |
Charge statique maximale | 140 kg |
Angle de rotation | max. ±15-20 ° |
D | 44 mm |
d | 20 mm |
L | 42 mm |
I | 38 mm |
Cardanic angle max. | max. ± 2-2.5° ° |
Déformation radiale sous charge max. | ca. 0.2 mm ... 0.5 mm mm |