23.20 CHF/ Unitéhors TVA
25.08 CHFTVA incluse
389 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.20 CHF | - |
5+ | 18.60 CHF | 19.83% |
10+ | 16.90 CHF | 27.16% |
25+ | 15.60 CHF | 32.76% |
50+ | 14.60 CHF | 37.07% |
100+ | 14.00 CHF | 39.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | Rohrbloc |
Charge statique maximale | 330 kg |
Angle de rotation | max. ±10-12° ° |
D | 38 mm |
d | 20 mm |
L | 48 mm |
I | 44 mm |
Cardanic angle max. | max. 1-1.5° ° |
Déformation radiale sous charge max. | ca. 0.05-0.2 mm mm |