Eriks

ROHRBLOC d/D/l/L=18/42/35/38

  • ERIKS:13939636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ces éléments élastiques, à usages multiples, se composent d'une masse en caoutchouc naturel enfermée sous une pression élevée entre deux tubes d'acier cylindriques. Du fait de la précontrainte exercée, le tube intérieur peut être soumis par rapport au tube extérieur à une torsion élevée, sans pour autant provoquer un déplacement du caoutchouc.
Ajouter à la liste

19.80 CHF/ Unitéhors TVA

21.40 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19.80 CHF

-

5+

17.50 CHF

11.62%

10+

16.10 CHF

18.69%

25+

14.30 CHF

27.78%

50+

12.90 CHF

34.85%

100+

11.70 CHF

40.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Rohrbloc
Charge statique maximale
120 kg
Angle de rotation
max. ±15-20 °
D
42 mm
d
18 mm
L
38 mm
I
35 mm
Cardanic angle max.
max. ± 2-2.5° °
Déformation radiale sous charge max.
ca. 0.2 mm ... 0.5 mm mm