25.00 CHF/ Unitéhors TVA
27.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.00 CHF | - |
5+ | 23.60 CHF | 5.60% |
10+ | 22.30 CHF | 10.80% |
25+ | 20.80 CHF | 16.80% |
50+ | 19.30 CHF | 22.80% |
100+ | 17.80 CHF | 28.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | Rohrbloc |
Charge statique maximale | 420 kg |
Angle de rotation | max. ±10-12° ° |
D | 34 mm |
d | 18 mm |
L | 70 mm |
I | 65 mm |
Cardanic angle max. | max. 1-1.5° ° |
Déformation radiale sous charge max. | ca. 0.05-0.2 mm mm |