10.90 CHF/ Unitéhors TVA
11.78 CHFTVA incluse
507 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.90 CHF | - |
5+ | 8.55 CHF | 21.56% |
10+ | 7.90 CHF | 27.52% |
25+ | 7.25 CHF | 33.49% |
50+ | 6.70 CHF | 38.53% |
100+ | 6.60 CHF | 39.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | Rohrbloc |
Charge statique maximale | 100 kg |
Angle de rotation | max. ±15-20 ° |
D | 36 mm |
d | 16 mm |
L | 38 mm |
I | 35 mm |
Cardanic angle max. | max. ± 2-2.5° ° |
Déformation radiale sous charge max. | ca. 0.2 mm ... 0.5 mm mm |