14.20 CHF/ Unitéhors TVA
15.35 CHFTVA incluse
41 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.20 CHF | - |
5+ | 11.40 CHF | 19.72% |
10+ | 10.40 CHF | 26.76% |
25+ | 9.60 CHF | 32.39% |
50+ | 9.00 CHF | 36.62% |
100+ | 8.55 CHF | 39.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | Rohrbloc |
Charge statique maximale | 350 kg |
Angle de rotation | max. ±10-12° ° |
D | 32 mm |
d | 16 mm |
L | 66 mm |
I | 60 mm |
Cardanic angle max. | max. 1-1.5° ° |
Déformation radiale sous charge max. | ca. 0.05-0.2 mm mm |