18.00 CHF/ Unitéhors TVA
19.46 CHFTVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.00 CHF | - |
5+ | 16.00 CHF | 11.11% |
10+ | 14.60 CHF | 18.89% |
25+ | 13.80 CHF | 23.33% |
50+ | 12.70 CHF | 29.44% |
100+ | 12.00 CHF | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | Rohrbloc |
Charge statique maximale | 230 kg |
Angle de rotation | max. ±10-12° ° |
D | 32 mm |
d | 14 mm |
L | 70 mm |
I | 65 mm |
Cardanic angle max. | max. 1-1.5° ° |
Déformation radiale sous charge max. | ca. 0.05-0.2 mm mm |