11.70 CHF/ Unitéhors TVA
12.65 CHFTVA incluse
31 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.70 CHF | - |
5+ | 9.40 CHF | 19.66% |
10+ | 8.45 CHF | 27.78% |
25+ | 7.90 CHF | 32.48% |
50+ | 7.40 CHF | 36.75% |
100+ | 7.15 CHF | 38.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | Rohrbloc |
Charge statique maximale | 270 kg |
Angle de rotation | max. ±10-12° ° |
D | 30 mm |
d | 14 mm |
L | 56 mm |
I | 50 mm |
Cardanic angle max. | max. 1-1.5° ° |
Déformation radiale sous charge max. | ca. 0.05-0.2 mm mm |