14.20 CHF/ Unitéhors TVA
15.35 CHFTVA incluse
53 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.20 CHF | - |
5+ | 11.80 CHF | 16.90% |
10+ | 11.50 CHF | 19.01% |
25+ | 11.30 CHF | 20.42% |
50+ | 10.40 CHF | 26.76% |
100+ | 9.85 CHF | 30.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | Rohrbloc |
Charge statique maximale | 200 kg |
Angle de rotation | max. ±15-20 ° |
D | 32 mm |
d | 12 mm |
L | 59 mm |
I | 54 mm |
Cardanic angle max. | max. ±1.5-2° ° |
Déformation radiale sous charge max. | ca. 0.2 mm ... 0.4 mm mm |