11.30 CHF/ Unitéhors TVA
12.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.30 CHF | - |
5+ | 8.95 CHF | 20.80% |
10+ | 8.45 CHF | 25.22% |
25+ | 7.50 CHF | 33.63% |
50+ | 7.00 CHF | 38.05% |
100+ | 6.80 CHF | 39.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | Rohrbloc |
Charge statique maximale | 100 kg |
Angle de rotation | max. ±10-12° ° |
D | 28 mm |
d | 12 mm |
L | 44 mm |
I | 40 mm |
Cardanic angle max. | max. 1-1.5° ° |
Déformation radiale sous charge max. | ca. 0.05-0.2 mm mm |