13.20 CHF/ Unitéhors TVA
14.27 CHFTVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.20 CHF | - |
5+ | 12.70 CHF | 3.79% |
10+ | 11.80 CHF | 10.61% |
25+ | 11.00 CHF | 16.67% |
50+ | 10.30 CHF | 21.97% |
100+ | 9.55 CHF | 27.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | Rohrbloc |
Charge statique maximale | 45 kg |
Angle de rotation | max. ±15-20 ° |
D | 26 mm |
d | 12 mm |
L | 24 mm |
I | 20 mm |
Cardanic angle max. | max. ± 2-2.5° ° |
Déformation radiale sous charge max. | ca. 0.2 mm ... 0.5 mm mm |