Eriks

ROHRBLOC d/D/l/L=12/24/40/44

  • ERIKS:13872355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ces éléments élastiques, à usages multiples, se composent d'une masse en caoutchouc naturel enfermée sous une pression élevée entre deux tubes d'acier cylindriques. Du fait de la précontrainte exercée, le tube intérieur peut être soumis par rapport au tube extérieur à une torsion élevée, sans pour autant provoquer un déplacement du caoutchouc.
Ajouter à la liste

10.30 CHF/ Unitéhors TVA

11.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.30 CHF

-

5+

8.30 CHF

19.42%

10+

7.60 CHF

26.21%

25+

7.00 CHF

32.04%

50+

6.45 CHF

37.38%

100+

6.30 CHF

38.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
Rohrbloc
Charge statique maximale
160 kg
Angle de rotation
max. ±10-12° °
D
24 mm
d
12 mm
L
44 mm
I
40 mm
Cardanic angle max.
max. 1-1.5° °
Déformation radiale sous charge max.
ca. 0.05-0.2 mm mm