
718.00 CHF/ Unitéhors TVA
776.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 1960 |
Norme | EN (DIN) |
Exécution | Robinet de vidange de sirop |
Forme de construction | À angle droit |
Matériau du boîtier | Fonte |
Diamètre nominale | 4" (100) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Type de commande | Bouton |