Eriks

Robinet à soupape Type: 358 Acier inoxydable/Acier inoxydable Soupape fixe Droit PN400 Taraudé (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:13383467
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

246.50 CHF/ Unitéhors TVA

266.47 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
358
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4021
Diamètre nominale
3/8" (10)
Diamètre nominal en DN
6
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN400
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
80 mm
Type de commande
Volant, tige montante tournante
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Vissé
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
1.4122
Matière de l'axe
1.4104
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière de l'actionneur
Plastique
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
300 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
400 bar