1'120.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'210.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 735 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | À angle droit |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Revêtement d'usine standard |
Diamètre nominale | DN65 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN10 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 8 |
Longueur totale | 145 mm |
Avec flotteur | Oui |
Diamètre du flotteur | 400 mm |
Longueur du levier de flotteur | 700 mm |
Joint | EPDM |
Matériau du flotteur | Acier revêtu époxy |
Matériau flotteur | Acier galvanisé |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 10 bar |
Valeur de Kv | 78 m³/h |