Eriks

Robinet à flotteur Type: 734 Droit Fonte/EPDM Matériau du flotteur: Acier revêtu époxy PN10 Bride DN125

  • ERIKS:12391517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1'804.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'950.12 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
734
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN125
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
400 mm
Avec flotteur
Oui
Diamètre du flotteur
500 mm
Longueur du levier de flotteur
1100 mm
Joint
EPDM
Matériau du flotteur
Acier revêtu époxy
Matériau flotteur
Acier galvanisé
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
100 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Valeur de Kv
156 m³/h