Eriks

Robinet à boisseau sphérique Type: 3155 Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN16 Bride DN100

  • ERIKS:11904826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

968.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'046.41 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
3155
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN100
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
140 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F10
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
1.4401
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
NBR
Matière de l'actionneur
Acier inoxydable
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar