Eriks

Robinet à boisseau sphérique Type: 1943R Bronze/PTFE/Graphite/FPM (FKM) Passage intégral Levier en T PN16 Bride DN200

  • ERIKS:12725788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7'260.00 CHF/ Unitéhors TVA

7'848.06 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
1943R
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K EN1982
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 15
Longueur totale
400 mm
Commande manuelle
Levier en T
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F12
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
1.4401
Matière du siège
PTFE/Graphite
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Matière de l'actionneur
Acier inoxydable
DN
DN200
d
190 mm
L
400 mm
H
320 mm
M
1000 mm
Poids
131 kg