Eriks

Robinet à boisseau sphérique Type: 1943B Bronze/PTFE/Graphite/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN16 Bride DN150

  • ERIKS:13389242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4'283.00 CHF/ Unitéhors TVA

4'629.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
1943B
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K EN1982
Diamètre nominale
DN150
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 14
Longueur totale
210 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
C95800 ASTM B148
Matière du siège
PTFE/Graphite
Matière de l'axe
C63000 ASTM B283
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
FPM (FKM)
Matière de l'actionneur
Acier inoxydable
DN
DN150
d
145 mm
L
210 mm
H
243 mm
M
560 mm
Poids
51.7 kg