74.00 CHF/ Unitéhors TVA
79.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 74.00 CHF | - |
5+ | 57.50 CHF | 22.30% |
10+ | 51.80 CHF | 30.00% |
30+ | 47.10 CHF | 36.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 9310 |
Type | 9310-06 |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 180 °C |
Pression maximum de service | 63 bar |
L | 78 mm |