Eriks

Robinet à boisseau sphérique Série: 9310 Type: 9310-05 Acier Acier inoxydableydable Fileté/Taraudé 3/Taraudé 4" (20)

  • ERIKS:14897665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

64.70 CHF/ Unitéhors TVA

69.94 CHFTVA incluse

188 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

64.70 CHF

-

5+

50.30 CHF

22.26%

10+

45.30 CHF

29.98%

30+

41.20 CHF

36.32%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
9310
Type
9310-05
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
180 °C
Pression maximum de service
63 bar
L
65 mm