Eriks

Robinet à boisseau sphérique Série: 9310 Type: 9310-04 Acier Acier inoxydableydable Fileté/Taraudé 1/Taraudé 2" (15)

  • ERIKS:14897663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33.70 CHF/ Unitéhors TVA

36.43 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33.70 CHF

-

5+

26.20 CHF

22.26%

10+

23.60 CHF

29.97%

30+

21.50 CHF

36.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
9310
Type
9310-04
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
180 °C
Pression maximum de service
63 bar
L
58 mm