24.90 CHF/ Unitéhors TVA
26.92 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.90 CHF | - |
5+ | 19.30 CHF | 22.49% |
10+ | 17.50 CHF | 29.72% |
30+ | 15.90 CHF | 36.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | 9310 |
Type | 9310-02 |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Diamètre nominale | 1/4" (8) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 180 °C |
Pression maximum de service | 63 bar |
L | 51 mm |