
541.25 CHF/ Unitéhors TVA
585.09 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
0,7 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 675.00 CHF | - |
1.25+ | 578.75 CHF | 14.26% |
6.26+ | 541.25 CHF | 19.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | EPDM-GRANULATE |
Type | L 2012 |
Compound | L2012 |
Matériau | EPDM-Granulé |
Epaisseur | 6 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1250 mm |
Couleur | Noir |
Résistance à la traction ISO | ≥0.65 MPa |
Plage de température | de -40 jusqu'à 115 °C |
Densité | 0.75 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥55 % |