Eriks

Revêtement de cylindres FEP 3"

  • ERIKS:14888934
Image 1
Surface antiadhésive avec de très bonnes propriétés thermiques et chimiques.

Indication de commande
PFA et autres matières fluorées sur demande. Exécutions spéciales possible: revêtements à la surface intérieure traitée (collable) ou autres dimensions et matières sur demande.
Ajouter à la liste

523.50 CHF/ Mètrehors TVA

565.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

523.50 CHF

-

3+

497.50 CHF

4.97%

6+

471.00 CHF

10.03%

12+

457.00 CHF

12.70%

24+

443.00 CHF

15.38%

48+

430.00 CHF

17.86%

96+

417.00 CHF

20.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du paroi extérieur
FEP
Couleur paroi eterne
Transparent
Matériau
FEP