Eriks

Revêtement de cylindres FEP 2"

  • ERIKS:14888933
Image 1
Surface antiadhésive avec de très bonnes propriétés thermiques et chimiques.

Indication de commande
PFA et autres matières fluorées sur demande. Exécutions spéciales possible: revêtements à la surface intérieure traitée (collable) ou autres dimensions et matières sur demande.
Ajouter à la liste

382.00 CHF/ Mètrehors TVA

412.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

382.00 CHF

-

3+

363.00 CHF

4.97%

6+

343.50 CHF

10.08%

12+

333.50 CHF

12.70%

24+

323.50 CHF

15.31%

48+

313.50 CHF

17.93%

96+

304.50 CHF

20.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du paroi extérieur
FEP
Couleur paroi eterne
Transparent
Matériau
FEP