Eriks

Revêtement de cylindres FEP 1 1/4"

  • ERIKS:14888931
Image 1
Surface antiadhésive avec de très bonnes propriétés thermiques et chimiques.

Indication de commande
PFA et autres matières fluorées sur demande. Exécutions spéciales possible: revêtements à la surface intérieure traitée (collable) ou autres dimensions et matières sur demande.
Ajouter à la liste

240.50 CHF/ Mètrehors TVA

259.98 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

240.50 CHF

-

3+

228.50 CHF

4.99%

6+

216.50 CHF

9.98%

12+

210.00 CHF

12.68%

24+

204.00 CHF

15.18%

48+

197.50 CHF

17.88%

96+

191.50 CHF

20.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du paroi extérieur
FEP
Couleur paroi eterne
Transparent
Matériau
FEP