Eriks

Revêtement de cylindres FEP 1 1/2"

  • ERIKS:14888932
Image 1
Surface antiadhésive avec de très bonnes propriétés thermiques et chimiques.

Indication de commande
PFA et autres matières fluorées sur demande. Exécutions spéciales possible: revêtements à la surface intérieure traitée (collable) ou autres dimensions et matières sur demande.
Ajouter à la liste

276.00 CHF/ Mètrehors TVA

298.36 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

276.00 CHF

-

3+

262.00 CHF

5.07%

6+

248.50 CHF

9.96%

12+

241.00 CHF

12.68%

24+

233.50 CHF

15.40%

48+

227.00 CHF

17.75%

96+

220.00 CHF

20.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du paroi extérieur
FEP
Couleur paroi eterne
Transparent
Matériau
FEP