Eriks

Ressort de protection Ø38mm

  • ERIKS:14882593
  • Fabricant:7613288057555
Image 1
Livrable en longueurs de 5 m. Ils protègent le flexible contre toute sollicitation mécanique extérieure. La grandeur est à déterminer en fonction du diamètre ext. du flexible + une marge de 1...2 mm.
Ajouter à la liste

76.90 CHF/ Mètrehors TVA

83.13 CHFTVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

76.90 CHF

-

10+

67.65 CHF

12.03%

20+

65.40 CHF

14.95%

40+

61.45 CHF

20.09%

80+

59.55 CHF

22.56%

160+

57.75 CHF

24.90%

320+

56.05 CHF

27.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier galvanisé
Diamètre intérieur
38 mm
Longueur du rouleau
5 m