Eriks

Ressort de protection Ø24mm

  • ERIKS:14882587
  • Fabricant:7613288057616
Image 1
Livrable en longueurs de 5 m. Ils protègent le flexible contre toute sollicitation mécanique extérieure. La grandeur est à déterminer en fonction du diamètre ext. du flexible + une marge de 1...2 mm.
Ajouter à la liste

92.15 CHF/ Mètrehors TVA

99.61 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

92.15 CHF

-

10+

81.10 CHF

11.99%

20+

78.30 CHF

15.03%

40+

73.80 CHF

19.91%

80+

71.60 CHF

22.30%

160+

69.40 CHF

24.69%

320+

67.35 CHF

26.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier galvanisé
Diamètre intérieur
24 mm
Longueur du rouleau
5 m