Eriks

Ressort de protection Ø19mm

  • ERIKS:14882585
  • Fabricant:7613288057630
Image 1
Livrable en longueurs de 5 m. Ils protègent le flexible contre toute sollicitation mécanique extérieure. La grandeur est à déterminer en fonction du diamètre ext. du flexible + une marge de 1...2 mm.
Ajouter à la liste

53.75 CHF/ Mètrehors TVA

58.10 CHFTVA incluse

5,75 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

53.75 CHF

-

10+

47.35 CHF

11.91%

20+

45.85 CHF

14.70%

40+

43.05 CHF

19.91%

80+

41.75 CHF

22.33%

160+

40.55 CHF

24.56%

320+

39.25 CHF

26.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier galvanisé
Diamètre intérieur
19 mm
Longueur du rouleau
5 m