Eriks

Ressort de protection Ø15mm

  • ERIKS:14882583
  • Fabricant:7613288057654
Image 1
Livrable en longueurs de 5 m. Ils protègent le flexible contre toute sollicitation mécanique extérieure. La grandeur est à déterminer en fonction du diamètre ext. du flexible + une marge de 1...2 mm.
Ajouter à la liste

73.90 CHF/ Mètrehors TVA

79.89 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

73.90 CHF

-

10+

65.00 CHF

12.04%

20+

62.85 CHF

14.95%

40+

59.10 CHF

20.03%

80+

57.35 CHF

22.40%

160+

55.70 CHF

24.63%

320+

54.00 CHF

26.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau
Acier galvanisé
Diamètre intérieur
15 mm
Longueur du rouleau
5 m