Eriks

Réservoir d'huile en tôle d'acier soudée type CF 75 72l

  • ERIKS:14881911
  • Fabricant:7613288078567
Image 1
En tôle d'acier soudée, revêtue d'une peinture de fond, avec couvercle et joint d'étanchéité.
Ajouter à la liste

661.80 CHF/ Unitéhors TVA

715.41 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

661.80 CHF

-

3+

641.90 CHF

3.01%

5+

595.55 CHF

10.01%

10+

562.55 CHF

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
CF
Type
CF 75
Matériau
Plaque en acier
Volume
72 l
Forme de construction
10 vis, filetage M8
A
600 mm
M
401 mm
Q
548 mm
B
470 mm
O
455 mm
C
400 mm
D
2 mm
E
4 mm