535.45 CHF/ Unitéhors TVA
578.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 535.45 CHF | - |
3+ | 519.25 CHF | 3.03% |
5+ | 481.90 CHF | 10.00% |
10+ | 455.05 CHF | 15.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | CF |
Type | CF 55 |
Matériau | Plaque en acier |
Volume | 55 l |
Forme de construction | 10 vis, filetage M8 |
B | 470 mm |
E | 4 mm |
A | 600 mm |
O | 365 mm |
M | 401 mm |
C | 310 mm |
Q | 548 mm |
D | 2 mm |