Eriks

Réservoir d'huile en tôle d'acier soudée type CF 30 30l

  • ERIKS:14881901
  • Fabricant:7613288078697
Image 1
En tôle d'acier soudée, revêtue d'une peinture de fond, avec couvercle et joint d'étanchéité.
Ajouter à la liste

375.20 CHF/ Unitéhors TVA

405.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

375.20 CHF

-

3+

363.80 CHF

3.04%

5+

337.55 CHF

10.03%

10+

319.00 CHF

14.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
CF
Type
CF 30
Matériau
Plaque en acier
Volume
30 l
Forme de construction
8 vis, filetage M8
C
280 mm
A
470 mm
B
375 mm
E
4 mm
D
1.5 mm
Q
428 mm
M
312 mm
O
335 mm