967.75 CHF/ Unitéhors TVA
1'046.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 967.75 CHF | - |
3+ | 938.60 CHF | 3.01% |
5+ | 870.90 CHF | 10.01% |
10+ | 822.55 CHF | 15.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | CF |
Type | CF 180 |
Matériau | Plaque en acier |
Volume | 160 l |
Forme de construction | 10 vis, filetage M8 |
B | 620 mm |
O | 555 mm |
Q | 755 mm |
A | 805 mm |
D | 2.5 mm |
E | 5 mm |
C | 500 mm |
M | 555 mm |