Eriks

Réservoir d'huile en tôle d'acier soudée type CF 16 20l

  • ERIKS:14881900
  • Fabricant:7613288078703
Image 1
En tôle d'acier soudée, revêtue d'une peinture de fond, avec couvercle et joint d'étanchéité.
Ajouter à la liste

327.35 CHF/ Unitéhors TVA

353.87 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

327.35 CHF

-

3+

317.50 CHF

3.01%

5+

294.55 CHF

10.02%

10+

278.30 CHF

14.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
CF
Type
CF 16
Matériau
Plaque en acier
Volume
20 l
Forme de construction
6 vis, filetage M8
B
325 mm
A
410 mm
O
305 mm
C
250 mm
D
1.5 mm
E
4 mm
M
270 mm
Q
364 mm